AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSST.20085-GR PALO DA ESTERNO LED 7W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421524211

Codice prodotto

RSST.20085-GR

Cod. produttore

T.20085-GR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

400 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

630 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

50 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Paletto LED da terra per esterno (IP65), struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED integrato. Disponibile in tre finiture (antracite, gigio e marrone) e due temperature colore (3000K e 4 000K). Disponibili giunti certificati IP68 per larealizzazione delle connessioni elettriche, sicure , durevoli e con barriera anticondensa.