AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSSWT001 INCASSO A TERRA LED 3W 3K 24V

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421591503

Codice prodotto

RSSSWT001

Cod. produttore

SWT001

Produttore

RSS

Faretto LED ad incasso 24V per esterno a tenuta stagna (IP68) in acciaio INOX anticorrosione (AISI316), immergibile fino a 5 metri. Cassaforma in dotazione. Diffusore in vetro temperato ad alto spessore. Alimentatore LED da ordinare come accessorio e da installare in remoto. Disponibile in due tempe rature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunticertificati IP68 per la realizzazione delle connes sioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.