AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSSQU002B BINARIO INCASSO ELETTRIFICATO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi / fasi - 1

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421558049

Codice prodotto

RSSSQU002B

Cod. produttore

SQU002B

Produttore

RSS

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi / fasi:

1

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

18 mm

Adatto per montaggio incassato:

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni e in finiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA e RABBAB. Sospensioni AXIOM, CORVINA, ASIA. Lineare LED TELCO.