AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSSAX102N INCASSO A PARETE 3000/4000/6500K - SAX102N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...6500 K

  • Max prestazioni del sistema - 3 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421656066

Codice prodotto

RSSSAX102N

Cod. produttore

SAX102N

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...6500 K

Max prestazioni del sistema:

3 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

GX53

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

188 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

113 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Incasso a parete per esterno (IP66) segnapasso, con lampadina LED GX53 inclusa, settabile nella temperatura colore (3000K - 4000K - 6500K). Realizzato in policarbonato antiurto stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Diffusore opale in metacrilato con guarnizione in gomma siliconica (IP66). Disponibile in due dimensioni con relative potenze e due finiture (grigio e nero).Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durev oli e con barriera anticondensa.