AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSPIT002CO LAMPADA DA TERRA 7W LED 3000K IP54

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 7 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421653867

Codice prodotto

RSSPIT002CO

Cod. produttore

PIT002CO

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

7 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

650 mm

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Portalampada:

Altri

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

40 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Apparecchio LED per esterno (IP54) nella versionea parete biemissione e a paletto. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Diffusore in policarbonato per un effetto di luce diffusa. La versione a parete pu? essere installata in verticale o in orizzontale per garantire la migliore luce diffusa con effetto scenografico sulla superficie di installazione. La vesione a paletto, grazie al suo design moderno, minimal ed elegante, si adatta perfettamente allo stile di qualsiasi giardino o cortile esterno. La struttura vuota permette alla luce di creare un?atmosfera piacevole e accogliente. Disponibili i n due finiture (antracite e corten). Alimentatore LED integrato.Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettrich e, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.