AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSOLI002GR PALO DA ESTERNO LED 1X15W 3000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 605 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421556571

Codice prodotto

RSSOLI002GR

Cod. produttore

OLI002GR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

605 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1080 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Lunghezza:

108 mm

Larghezza:

108 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Apparecchio per esterno (IP55) disponibile a parete e a paletto da terra. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, diffusore in policarbonato per un effetto di luce diffusa. Versione a parete di sponibile con attacco E27 che consente di montarelampadina LED e in tre finiture (bianco, grigio, antracite). Versione a paletto da terra disponibile con attacco LED o E27 che consente di montare lampadina LED, due altezze, due finiture (antracite e grigio),per la versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K) e con alimentatore integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, con ba rriera anticondensa.