AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSNIS104B SOSPENSIONE LED BIEMISS 50W 4K - NIS104B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - Altri

  • Lunghezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421668335

Codice prodotto

RSSNIS104B

Cod. produttore

NIS104B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

50 W

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

Altri

Lunghezza:

1200 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

480 mm

Altezza / Profondità:

20 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

91 lm/W

Resistenza agli urti:

IK02

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Apparecchio biemissione a sospensione, composto da un profilo centrale in alluminio estruso verniciato e due schermi laterali in PMMA trasparente. Dal design elegante e moderno, racchiude una innovativa tecnologia che lo rende perfetto per ambienti di lavoro, uffici e sale riunioni. I moduli LED son o alloggiati nel profilo centrale e la luce viene convogliata lungo tutta la superficie diffondentegrazie ad una microincisione a laser effettuata nel PMMA per un illuminamento omogeneo, morbido, sen za riflessi e privo di abbagliamento con UGR<19 eCRI>90. Da spento il prodotto risulta trasparente, da acceso diventa di un bianco pieno. Disponibile in diverse misure e relative potenze, due tempera ture colore (3000K e 4000K). Alimentatore inclusoda installare in remoto e disponibile nella versione DALI. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali M inimi (CAM)