AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSKUB006B FARETTO DA PLAFONE QUADRO GU10 - KUB006B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421561131

Codice prodotto

RSSKUB006B

Cod. produttore

KUB006B

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP54

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

95 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

95 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

105 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio da plafone per esterno (IP55) con LED integrato o con attacco GU10 per installazione dilampadina LED (max 20W). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro trasparente. Dispo nibile in forma tonda o quadrata, in tre finiture(bianco, grigio ed antracite) e nella versione a LED in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevolie con barriera anticondensa.