ROSSINI - RSSKIK003GR LAMPADA DA PARETE 9W LED 3000K - KIK003GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 560 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421556984
Codice prodotto
RSSKIK003GR
Cod. produttore
KIK003GR
Produttore
RSS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
560 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Nessuno
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
95 mm








