AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSJAV003B INCASSO BIANCO 3W 3K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 3 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421677122

Codice prodotto

RSSJAV003B

Cod. produttore

JAV003B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

3 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

50 mm

Faretto LED ad incasso tondo e quadrato, pratico e funzionale, dalle ridotte dimensioni utile per illuminare qualsiasi stanza dall?alto verso il basso, mettere in risalto oggetti, librerie e decorazioni in ambienti moderni. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in diverse dimensioni e due temperature colore (3000K e 4000K).