AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSHED008NDA PROIETTORE LED 42W N 3000K DALI

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 42 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421597604

Codice prodotto

RSSHED008NDA

Cod. produttore

HED008NDA

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

42 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

106 mm

Altezza / Profondità:

192 mm

Larghezza:

125 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Proiettore LED ad alta efficienza da binario, orientabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36?, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 15?, 24?, 45? e 60? e con lente honey comb cont ro l?abbagliamento luminoso. In virt? dell?ottimaresa cromatica (CRI?90) ? il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in tre misure e relative potenze. Due finiture (bianco e nero) tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K) e in versione On-Off o DALI per una gestione personalizzata della lu ce. Da completare con binario GROOVE.