ROSSINI - RSSFRI001OS LAMPADA PARETE LED 3K ORO SAT 3W - FRI001OS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015421572281
Codice prodotto
RSSFRI001OS
Cod. produttore
FRI001OS
Produttore
RSS
Lampada da lettura orientabile a LED (3000K), proposta nella versione a parete, da tavolo con base da appoggio o con comoda pinza che permette di posizionare la lampada su mensole, ripiani o scaffali. La versione a parete ? proposta con attacco circolaresu cui ? posta l?accensione, o con corpo lampada orientabile e supporto rettangolare con attacco USB che consente la ricarica dei propri dispositivi digitali. Il braccio flessibile ? rivestito da una guaina restringente nera per le varianti colore, bianca per la versione bianca, orientabile e modellabile a piacimento. Fascio di luce concentrato che rende il prodotto adatto ad installazioni in camera da letto o nelle camere d?albergo. Disponibile in cinque finiture (bianco, nero, rosso, gial lo e oro satinato).