AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSFAL004 LAMPADA A LED 18X2W - FAL004

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421595020

Codice prodotto

RSSFAL004

Cod. produttore

FAL004

Produttore

RSS

Proiettore a LED da esterno (IP65) in pressofusion e di alluminio, verniciato con polveri poliesteread elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Orientabile, applicabile a parete o plafone. Alimentatoe LED integrato. Disponibile in due misure e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4 000K). Disponibili giunti certificati IP68 per larealizzazione delle connessioni elettriche, sicure , durevoli e con barriera anticondensa.