ROSSINI - RSSDM.104 DIMMER RGB WHITE PER DAIKON RGB/RGB+WHITE/TUNABLE WHITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore per lampade
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421552467
Codice prodotto
RSSDM.104
Cod. produttore
DM.104
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore per lampade
Colore:
Bianco
Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibil it? di sezione come indicato sulla scheda tecnicadi ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in v arie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt,Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Dispo nibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).