ROSSINI - RSSDAS103TI PIANTANA LED 3K TITANIO 26W - DAS103TI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Portalampada - Altri
Max prestazioni del sistema - 27 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 1833 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421675975
Codice prodotto
RSSDAS103TI
Cod. produttore
DAS103TI
Produttore
RSS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Portalampada:
Altri
Max prestazioni del sistema:
27 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
1833 mm
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Titanio
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
90-100
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Diametro:
16 mm