AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSDAS103OR PIANTANA LED 3K ORO 26W - DAS103OR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Portalampada - Altri

  • Max prestazioni del sistema - 27 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 1833 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421675968

Codice prodotto

RSSDAS103OR

Cod. produttore

DAS103OR

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Portalampada:

Altri

Max prestazioni del sistema:

27 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

1833 mm

Materiale:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

90-100

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Diametro:

16 mm

Lampada a sospensione, a soffitto, da parete e daterra con sorgente LED (3000K), CRI>90 per un?ottima resa cromatica, dimmerabile, dal design semplice ed essenziale che bene si adatta a qualsiasi tip o di ambiente. Struttura in trafila di alluminio,diffusore in PMMA opale per una luce omogenea e dettagli in metallo. Installabile ad altezze variabili per creare diverse composizioni a seconda dello spazio da illuminare, cavo regolabile. Le dimensioni ridotte della piantana e la sua capacit? di illuminare in modo diffuso, continuo ed uniforme la rende ideale sia per spazi minimi e angoli, che per spazi con grandi ampiezze. Disponibile in quattro finiture (bianco, nero, oro, titanio). In abbinamento alla serie, i faretti Argo nella stesse fin iture. La versione a parete ? orientabile di 180?per una luce d?ambiente diffusa sofisticata, gradevole e non invasiva. Adatta anche per installazioni sopra specchi, quadri e per ambienti bagno, grazie al grado di protezione IP54 e alla sua alta res a cromatica.