AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSARG001N APPARECCHIO DA PLAFONE

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421534005

Codice prodotto

RSSARG001N

Cod. produttore

ARG001N

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

110 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio a soffitto con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza. Dispon ibile in sei finiture a seconda del modello.