ROSSINI - RSSA.3296-37 LAMPADA PARETE IN METACRILATO - A.3296-37

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1250 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421331185
Codice prodotto
RSSA.3296-37
Cod. produttore
A.3296-37
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1250 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
320 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
360 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
130 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no





