AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSS7562-CR VENTILATORE SOFFITTO 4 PALE

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Diametro della girante - 1220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421484232

Codice prodotto

RSS7562-CR

Cod. produttore

7562-CR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro della girante:

1220 mm

Ventilatore a soffitto a due, tre e quattro pale in metallo cromato per la versione con struttura cromo, in acrilico trasparente per la versione con struttura bianca. Con regolatore a parete e invertitore di marcia estate-inverno. Non dotato di illum inazione.