AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSS6541-F FARO INCASSO LED 1X1W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 114 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421458318

Codice prodotto

RSS6541-F

Cod. produttore

6541-F

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

114 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità di installazione:

90 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Diametro esterno:

45 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

II

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Segnapasso LED da esterno calpestabile (IP67) (max. 1000Kg), 1W 350mA, struttura in alluminio. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K) e nelle versioni da una o quattro finestre. Necessita di alimentatore da installare in remoto, cassaf orma in dotazione. Disponibili giunti certificatiIP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa .