AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSS6008-DX-GR RACCORDO A T - 6008-DX-GR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a T

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421394807

Codice prodotto

RSS6008-DX-GR

Cod. produttore

6008-DX-GR

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto a T

Colore:

Grigio

Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni e in finiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA e RABBAB. Sospensioni AXIOM, CORVINA, ASIA. Lineare LED TELCO.