AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSS6000-200-GR BINARIO ELETTRIFICATO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 2

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015421355693

Codice prodotto

RSS6000-200-GR

Cod. produttore

6000-200-GR

Produttore

RSS

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi / fasi:

2

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni e in finiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA e RABBAB. Sospensioni AXIOM, CORVINA, ASIA. Lineare LED TELCO.