ROSSINI - RSS3460-9-CR SOSPENSIONE BRACCI FLESSIBILI - 3460-9-CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Cromo
Portalampada - E14
Diametro - 500 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421329236
Codice prodotto
RSS3460-9-CR
Cod. produttore
3460-9-CR
Produttore
RSS
Colore del corpo:
Cromo
Portalampada:
E14
Diametro:
500 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
9
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Altezza / Profondità:
1100 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no