AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSS2900-180 PALO VETRORESINA D.6 H.180 CM - 2900-180

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Plastica

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 170 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421135660

Codice prodotto

RSS2900-180

Cod. produttore

2900-180

Produttore

RSS

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Plastica

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

170 mm

Colore:

Nero

Rastremato:

no

Con piastra di base:

Paletto componibile per esterno, con attacco E27 c he consente di montare lampadina LED. Il prodottosi compone scegliendo l'altezza del palo (tre misure disponibili), il diametro del diffusore (da diametro 200mm a 300mm, con apposita griffa) e la sua finitura (disponibile in versione bianco latte, cristallo trasparente, fum? e cristallo con la cupola nera per un abbagliamento controllato). Prodotto adattabile per pali standard con diametro 60mm. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizazione delle connessioni elettriche, sicure, durev oli e con barriera anticondensa.