AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSS205982-N FARETTO ALOGENO DA INCASSO - 205982-N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421525614

Codice prodotto

RSS205982-N

Cod. produttore

205982-N

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU4

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

35 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Diametro esterno:

60 mm

Adatto per lampade di potenza:

28...28 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto 12V ad incasso tondo o quadrato, con attacco GU4 che consente di montare lampadina LED. Stru ttura in metallo, disponibile in quattro finiture: bianco, cromo, nero e nickel opaco. Necessita di alimentatore da installare in remoto. Cassaformaper installazione in muratura da ordinare come acc essorio.