AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSI MATERIALE ELETT - RCO1001455 MOLT. 3 VIE IP67 4P 16A 380V

copiacopia
ROSI MATERIALE ELETT - RCO1001455 MOLT. 3 VIE IP67 4P 16A 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8056131009568

Codice prodotto

RCO1001455

Cod. produttore

1001455

Produttore

RCO

MMOLTIPLICATORE CON 3 VIE IP67 3P 16A 220V