ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A230T-HJ62AA TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR - TLY-A230T-HJ62AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.44 kW
Tensione nominale - 200 V
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 6000 1/min
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
0820919822025
Codice prodotto
RCKTLY-A230T-HJ62AA
Cod. produttore
TLY-A230T-HJ62AA
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.44 kW
Tensione nominale:
200 V
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
6000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP65
Coppia nominale:
1.3 Nm
Esecuzione estremità albero:
Chiave
Dimensioni telaio secondo IEC:
70 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C