AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A220T-HJ62AA TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A220T-HJ62AA TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.35 kW

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 6000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919821943

Codice prodotto

RCKTLY-A220T-HJ62AA

Cod. produttore

TLY-A220T-HJ62AA

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.35 kW

Tensione nominale:

230 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

6000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

0...400 Hz

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

70 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation TLY-A220T-HJ62AA - TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR