ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B540K-SJ74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B540K-SJ74AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 5.4 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0820919984150
Codice prodotto
RCKMPL-B540K-SJ74AA
Cod. produttore
MPL-B540K-SJ74AA
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
5.4 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
4000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
19.4 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
165 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C