ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BP1 SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT - 856T-BP1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
0191326530811
Codice prodotto
RCK856T-BP1
Cod. produttore
856T-BP1
Produttore
RCK
Funzione:
Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Volume:
105 dB