ROCKWELL AUTOMATION - RCK855H-BD30AD INDUSTRIAL HORN INDUSTRIAL HORN - 855H-BD30AD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 100 dB
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione nominale - 30 V
Tipo di corrente - DC
Grado di protezione (IP) - IP56
Confezione
1 PZ
EAN
0611320578529
Codice prodotto
RCK855H-BD30AD
Cod. produttore
855H-BD30AD
Produttore
RCK
Volume:
100 dB
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
30 V
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore del corpo:
Grigio
Corrente assorbita:
0.025 A
Segnalatore a tromba Rockwell Automation serie/modello INDUSTRIAL HORN INDUSTRIAL HORN


