ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24TL7 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT - 855E-24TL7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Neutro
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
0611320487807
Codice prodotto
RCK855E-24TL7
Cod. produttore
855E-24TL7
Produttore
RCK
Funzione:
Luce continua
Colore:
Neutro
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
50 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
13