AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24GL6 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT - 855E-24GL6

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24GL6 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua / lampeggiante

  • Colore - Blu

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320488033

Codice prodotto

RCK855E-24GL6

Cod. produttore

855E-24GL6

Produttore

RCK

Funzione:

Luce continua / lampeggiante

Colore:

Blu

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

50 mm

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT