AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24DN8 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24DN8 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Giallo

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 0...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320487333

Codice prodotto

RCK855E-24DN8

Cod. produttore

855E-24DN8

Produttore

RCK

Funzione:

Luce continua

Colore:

Giallo

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...24 V

Tensione di alimentazione DC:

0...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...24 V

Diametro esterno:

50 mm

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Tipo di protezione (NEMA):

4

Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT