AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK854J-24TL4 LIGHT MODULE 40 MM STACK LIGHT

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK854J-24TL4 LIGHT MODULE 40 MM STACK LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Rosso

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630030682

Codice prodotto

RCK854J-24TL4

Cod. produttore

854J-24TL4

Produttore

RCK

Funzione:

Luce continua

Colore:

Rosso

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

40 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

LED

Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 40 MM STACK LIGHT