AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800K-30FMW24X10 30.5MM PIEZO PUSH BUTTON

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800K-30FMW24X10 30.5MM PIEZO PUSH BUTTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Tensione di alimentazione della lampada - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630858579

Codice prodotto

RCK800K-30FMW24X10

Cod. produttore

800K-30FMW24X10

Produttore

RCK

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di elementi di comando:

1

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

30.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0