AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-POT5 22MM POTENTIOMETER 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-POT5 22MM POTENTIOMETER 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 5000 Ohm

  • Potenza assorbita - 2.6 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180472319

Codice prodotto

RCK800FP-POT5

Cod. produttore

800FP-POT5

Produttore

RCK

Resistenza:

5000 Ohm

Potenza assorbita:

2.6 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro del foro:

22.5 mm

Potenziometro per apparecchi di comando Rockwell Automation serie/modello 22MM POTENTIOMETER 800F PB