AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-P7 22MM PILOT LIGHT 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Neutro

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073826962

Codice prodotto

RCK800FP-P7

Cod. produttore

800FP-P7

Produttore

RCK

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Neutro

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

no

Tipo di lente:

Piatta

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

ROCKWELL AUTOMATION : 22MM PILOT LIGHT 800F PB, Elemento frontale per lampada spia