AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LSB33 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LSB33 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073819087

Codice prodotto

RCK800FP-LSB33

Cod. produttore

800FP-LSB33

Produttore

RCK

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Verde

Colore dell'anello frontale:

Altri

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

no

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB