AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LMM44 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LMM44 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468097465

Codice prodotto

RCK800FP-LMM44

Cod. produttore

800FP-LMM44

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Forma del pulsante:

Piatta

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Illuminabile:

Adatto per arresto di emergenza:

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di sblocco:

Nessuno

Elemento frontale per pulsante a fungo Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB