ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-E2 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB - 800FP-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - no
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
0662073569005
Codice prodotto
RCK800FP-E2
Cod. produttore
800FP-E2
Produttore
RCK
Colore del pulsante:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
no


