AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LMT44 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LMT44 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468097434

Codice prodotto

RCK800FM-LMT44

Cod. produttore

800FM-LMT44

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Piatta

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Illuminabile:

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Tipo di sblocco:

Altri

Elemento frontale per pulsante a fungo Rockwell Automation serie/modello 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB