AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-F208 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-F208 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073568688

Codice prodotto

RCK800FM-F208

Cod. produttore

800FM-F208

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

no

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB