AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-SM22X11 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-SM22X11 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore del pulsante - Nero

  • Instabile -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074318244

Codice prodotto

RCK800FD-SM22X11

Cod. produttore

800FD-SM22X11

Produttore

RCK

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

Grado di protezione (IP):

IP65

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Selettore completo Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB