AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-MT44X02 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-MT44X02 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074318558

Codice prodotto

RCK800FD-MT44X02

Cod. produttore

800FD-MT44X02

Produttore

RCK

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP66

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Pulsante di emergenza completo Rockwell Automation serie/modello 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB