AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-1YP 22MM ENCLOSURE 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468120620

Codice prodotto

RCK800F-1YP

Cod. produttore

800F-1YP

Produttore

RCK

Numero di elementi di comando:

1

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

58 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

85 mm

Larghezza:

89 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB