AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-15YSE112 22 MM ACCESSORY 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Arresto di emergenza

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

  • Diametro esterno - 60 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0662074818478

Codice prodotto

RCK800F-15YSE112

Cod. produttore

800F-15YSE112

Produttore

RCK

Significato della stampa:

Arresto di emergenza

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

60 mm

Etichetta emergency 60mm.