AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-ALC3 800B 16 MM PUSH-BUTTON GREEN LENS CAP

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-ALC3 800B 16 MM PUSH-BUTTON GREEN LENS CAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Etichettato - no

  • Diametro di incasso - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598984104

Codice prodotto

RCK800B-ALC3

Cod. produttore

800B-ALC3

Produttore

RCK

Colore della lente:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Piatta

Etichettato:

no

Diametro di incasso:

16 mm

Lenti colorate per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 800B 16 MM PUSH-BUTTON GREEN LENS CAP