AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HX86SA17 100-240V LCD DISPLAY DIGITAL TIME RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HX86SA17 100-240V LCD DISPLAY DIGITAL TIME RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

  • Funzione ritardo alla diseccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468603772

Codice prodotto

RCK700-HX86SA17

Cod. produttore

700-HX86SA17

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

100...240 V

Corrente nominale:

3 A

Con uscita a semiconduttore:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...240 V

Larghezza:

48 mm

Profondità:

85.5 mm

Altezza:

48 mm

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

Relè temporizzato Rockwell Automation serie/modello 100-240V LCD DISPLAY DIGITAL TIME RELAY