AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HPS2Z24 24V DPDT PCB STYLE 2 POLE SAFETY RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HPS2Z24 24V DPDT PCB STYLE 2 POLE SAFETY RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0884951682115

Codice prodotto

RCK700-HPS2Z24

Cod. produttore

700-HPS2Z24

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Larghezza:

25 mm

Altezza:

29 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

12.4 mm

Relè commutatore tipo/modello Rockwell Automation 700-HPS2Z24 - 24V DPDT PCB STYLE 2 POLE SAFETY RELAY